Startblok 1
Startblok 1
STARTERKIT SMALL VENSTRE
Varenr. 096399 821
EAN 4061975228734
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
Formonteret og klar til installation
- Velegnet til mange typer køretøjer og kan udvides med modulkomponenter
- Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
- Inklusive skridsikre måtter
- Indeholder monteringssæt til side- og gulvmontering
- Gulvpanel til køretøj medfølger ikke
Venstre side bestående af:
- Understruktur med panel, frihøjde 420 mm og udskæring af hjulkasse 420 x 112 mm
- To lagerreoler, hver med to skilleplader til tydelig og ryddelig opbevaring af værktøj og små dele
- En topramme med skilleplade
Bemærk
Se tilknytningstabel
Højde førerside | 980 mm |
Bredde førerside | 1112 mm |
Dybde | 330/380 mm |
Bredde | 1112 mm |
Højde | 980 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 30,000 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur |